Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitseprillid MUSCIDA

Kaitseprillid MUSCIDA
KAITSEPRILLID MUSCIDA PEEGELKLAAS

Toote nr 0899102397
EAN 4099618448676

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitseprillid MUSCIDA

Toote nr 0899102397

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Reliable protection and sporty design
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ohutusläätse värv

Tinted, Red, mirrored

Kaitseklaasi materjal

Polükarbonaat

UV kaitse

380 nm

EN standard

16321–1

Mehaaniline tugevus

C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1

Kaitseklaasi märgistus

CT 1 N

Toote kaal (ühiku kohta)

34.000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave