Kaitseprillid MUSCIDA
Kaitseprillid MUSCIDA
KAITSEPRILLID MUSCIDA KIRGAS
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Reliable protection and sporty design
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 380 nm |
EN standard | 16321–1 |
Mehaaniline tugevus | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Kaitseklaasi märgistus | CT 1 K N |
Toote kaal (ühiku kohta) | 34.000 g |