Kaitseprillid LIBRA®
Kaitseprillid, LIBRA
KAITSEPRILLID LIBRA KIRGAS
Toote nr 0899102270
EAN 4046778548364
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
Ülikerged kaitseprillid takistamatuks töötamiseks
Vaevalt märgatav kaal, kõigest 18 g
Esmaklassiline mugavus tänu uut tüüpi sangatehnoloogiale
Kahekompontne tehnoloogia survevabaks kandmiseks
Sangade otstes sujuv üleminek kõvast plastist pehmele
Üliõhuke ja purunemiskindel klaas
Erakordse nägemisselgusega klaas
Optimaalne sobivus ja turvalisus kandjale
Täiuslik ohutus sportliku disainiga
Kõrgekvaliteediline läätsekate
- Välispind on ülimalt kriimustuskindel
- Sisepinnal püsiv udususevastane kate
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 400 nm |
EN standard | 166, 170 |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Kaitseklaasi märgistus | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 18,000 g |
Kaitseklaasi kate | Püsivalt udukindel sisemus, Väljast äärmiselt kriimustuskindel |