Kaitseprillid Cetus®X-treme
Kaitseprillid Cetus X-treme
KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS
Toote nr 0899102380
EAN 4056807478937
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
Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
Optimaalne silmade katvus
Pehme komponent on otse läätsega ühendatud.
Spetsiaalne kvaliteetse kattega läätsetehnoloogia
- Moonutusteta vaade
- Äärmiselt kriimustuskindel läätsepind ning püsiv uduvastane kate sees
Suur mugavus ja kindel istuvus
Painduv kahekomponendiline ninasild
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 400 nm |
EN standard | 166, 170 |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Kaitseklaasi märgistus | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 38,000 g |
Kaitseklaasi katmine | Püsivalt udukindel sisemus, Väljast äärmiselt kriimustuskindel |