Kaitseprillid Cetus®X-treme
Kaitseprillid Cetus X-treme
KAITSEPRILLID CETUS X-TREME HALL
Toote nr 0899102381
EAN 4056807478920
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
Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
Optimaalne silmade katvus
Pehme komponent on otse läätsega ühendatud.
Spetsiaalne kvaliteetse kattega läätsetehnoloogia
- Moonutusteta vaade
- Äärmiselt kriimustuskindel läätsepind ning püsiv uduvastane kate sees
Suur mugavus ja kindel istuvus
Painduv kahekomponendiline ninasild
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Hall |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 400 nm |
EN standard | 166, 172 |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Kaitseklaasi märgistus | 5-2,5 W 1 FTKN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 36,000 g |
Kaitseklaasi kate | Püsivalt udukindel sisemus, Väljast äärmiselt kriimustuskindel |