Kaitseprillid Askella Correction
Kaitseprillid Askella
KAITSEPRILLID ASKELLA +2.0 KIRGAS
Toote nr 0899103161
EAN 4046777285574
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
Selles sportlikus mudelis on ühendatud kaitseprillid ja korrigeerivad läätsed lugemiseks.
- Tänapäevane ja kerge disain
- Ideaalne sobivus ja katvus silmadele
- Libisemisvastasest kummist valmistatud reguleeritav ninasild
- Saadaval mitme tugevusega lähitööks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Korrigeerimine | 2 dpt |
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 380 nm |
Mehaaniline tugevus | F (45m/s) |
Standardid | EN 166, EN 170 |
Kaitseklaasi märgistus | 2C-1,2 W 1 FT |