Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsepoom/õlireostuse poom

Absorbeeriv poom
ABSORBEERIV POOM 2,5M

Toote nr 0899900091

EAN 4053479967134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsepoom/õlireostuse poom

Toote nr 0899900091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõhus lahendus mitmesuguste vedelikulekete leviku piiramiseks ja kemikaalide imamiseks.

Saab kasutada kahjustuste ennetamiseks ja juba tekkinud lekke piiramiseks/kontrollimiseks. Imab ja piirab kõigi vedelike, nt õli, bensiini, tootmisvee ja freesimisvedelike levikut.


  • Võib paigaldada lekkealtide masinate, õlivaatide või tankimiskohtade ümber

  • Painutamisel saab anda soovitud kuju

  • Pärast painutamist jääb tõke paigale ja seda saab lugematuid kordi ümber kujundada

  • Valmistatud viskooskiududest, ei sisalda kemikaale

  • Ohutu kasutamise osas piiranguid pole


Võimeline imama 11 kg vedelikku

MärkusSeob kõiki vedelikke
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSeob kõiki vedelikke

Materjal

Tekstiil

Värv

Kollane

Pikkus x laius

2500 x 100 mm

Pikkus

2,5 m

Laius

100 mm

Riidetükkide arv

1 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave