Kaitsekõri Schlemmer Polyflex ADR
JUHTMESPIRAALKÕRI POLYFLEX ADR Ø26MM
Toote nr 0771200267
EAN 4065233149700
Schlemmer Polyflexi (PA66) kaitsekõri on painduv, veekindel, halogeenivaba ja isekustuv. Selle suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele, õlile, diislile, bensiinile ja rasvale tagab kaablite usaldusväärse kaitse. Saadaval mitmes suuruses, värv must. See kaitsekõri on heaks kiidetud vastavalt standarditele ADR-GGVS, VAK, TÜV, RUS127, UL ja CSA, muutes selle professionaalide jaoks usaldusväärseks valikuks.
- Painduv, veekindel, halogeenivaba, isekustuv kaablikõri
- Hea vastupidavus UV-kiirgusele, õlile, diislikütusele, bensiinile ja määrdeainetele
- Spetsiaalselt loodud nõudlikuks kasutamiseks autotööstuses
- Saadaval eri suurustes
- Must
- Tavaprofiil
- Klassifikatsioonid: ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Nimilaius | 26 mm |
Välisläbimõõt | 31,2 mm |
Siseläbimõõt | 25,8 mm |
Kinnitus | Kõva, Löögikindel |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 HB |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 120 °C |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Leeki aeglustav | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!