Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsekõri Schlemmer Polyflex ADR

JUHTMESPIRAALKÕRI POLYFLEX ADR Ø17MM

Toote nr 0771200178

EAN 4053479953618

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsekõri Schlemmer Polyflex ADR

Toote nr 0771200178

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Schlemmer Polyflex (PA66) on painduv ja veekindel kaitsekõri nõudlikele autotööstuse rakendustele. ADR-i heakskiiduga.

Schlemmer Polyflexi (PA66) kaitsekõri on painduv, veekindel, halogeenivaba ja isekustuv. Selle suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele, õlile, diislile, bensiinile ja rasvale tagab kaablite usaldusväärse kaitse. Saadaval mitmes suuruses, värv must. See kaitsekõri on heaks kiidetud vastavalt standarditele ADR-GGVS, VAK, TÜV, RUS127, UL ja CSA, muutes selle professionaalide jaoks usaldusväärseks valikuks.



  • Painduv, veekindel, halogeenivaba, isekustuv kaablikõri

  • Hea vastupidavus UV-kiirgusele, õlile, diislikütusele, bensiinile ja määrdeainetele

  • Spetsiaalselt loodud nõudlikuks kasutamiseks autotööstuses

  • Saadaval eri suurustes

  • Must

  • Tavaprofiil

  • Klassifikatsioonid: ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Nimilaius

17 mm

Välisläbimõõt

21,2 mm

Siseläbimõõt

16,6 mm

Kinnitus

Kõva, Löögikindel

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt standardile UL94 HB

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 120 °C

Materjal

PA 6 - Polüamiid

Leeki aeglustav

Jah

Halogeenivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Akuklemm RACO

AKUKLEMM RACO 35 +

Raco aku pluss- ja miinusklemmid pakuvad tipptasemel töökindlust ja vastupidavust kõikidele vajadustele. Valige Raco, kui vajate nõudlikes rakendustes usaldusväärset ja kindlat toiteühendust.
ELMO Mini Plus kruvivaba ühendusklemm

AVATAV ÜHENDUSKLEMM 3X(0.2-2.5MM²)

Väikseim (kõige ruumi säästvam) hoova klamber
x 100 tk
Kummist läbiviik, IP67

VET TIHEND 7-10MM HALL

Tugev läbiviik hea elektriisolatsiooni ja mehaaniliste omadustega
x 50 tk
Kaablikinnitus klamber kooskõlas standardiga DIN 72571

DIN72571 24MM JUHTME KINNIT.ZN

Kaablite ja juhtmete vedamiseks
x 100 tk
Autokaabel FLRYY PVC isolatsioon

AUTOKAABEL 7X1.5MM²

Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
x 50 m
Keevituskaabel / käivitusjuhtmete kaabel HI-FLEX

KEEVITUSKAABEL 35MM² MUST

Kvaliteetne õlikindel PVC-kaabel peenekiulise vasksoonega. Sobib temperatuurivahemikku -30…+70 °C ning talub pinget 450/750 V. Usaldusväärne valik nõudlikesse töötingimustesse.
x 50 tk
Y-haru kaitsekõrile isoleeritud kaitsekõridele

SPIRAALKÕRI HARGNEMINE

x 10 tk
Plasttoru lõikur plasttorudele läbimõõduga kuni > 22 mm

PLAST TORU LÕIKUR -Ø22MM

Plasttorudele kuni ∅ 22 mm
x 1 tk
Läbiviik, messing Meetermõõdus vastavalt standardile EN 60423/EN 62444

LÄBIVIIK M20X1.5 MESSING IP68