Kaitsekõri PA6, lõhega
Lõhega kaitsekõri
KAABLI KAITSEKÕRI LÕHEGA NW22
Toote nr 0771990022
EAN 4048539231270
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
Suurepärase kaablikaitse ja paindlikkusega, on isekustuv ja talub äärmuslikke temperatuure. Tugev püsilahendus nõudlikes keskkondades.
Kiire paigaldus
- Lõhega disain võimaldab olemasolevale kõrile kaablite lisamist ja ka eemaldamist
Suur temperatuurikindlus
- Temperatuurivahemik -40 °C kuni +120 °C
- Ideaalne masinaehituses
UV-kindel ja kõrge mehaaniline kaitse
- Ideaalne rasketes tööstuslikes tingimustes
- Hea mehaaniline kaitse (nt loomahammustuste eest)
Keemiline vastupidavus
- Vastupidav õlidele, määretele ja kütustele
- Turvaline kaablihaldus isegi õlistes tootmispiirkondades
Halogeenivaba ja leeki aeglustav (UL94)
- Suurem ohutus tulekahju korral
Paindlik, ent vastupidav
- Kindel isegi vibratsioonide korral
Märkus
Hea vastupidavus alkoholidele, rasvadele, mineraalõlidele ja kütustele.
Ei ole vastupidav kontsentreeritud, tugevalt oksüdeerivatele hapetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kasutamiseks nt:
- Autotööstuses
- Auto lisaseadmetes
- Masinaehituses / seadmete projekteerimises
- Robootikas/erilahendustes
- Juhtkilbi ehitamisel
- Elektritöödes
- Sanitaartöödes
- Tuuleturbiinides/elektrijaamades
![]() | |
Värv | Must |
Nimilaius | 22 mm |
Välisläbimõõt | 25,4 mm |
Siseläbimõõt | 21,3 mm |
Kinnitus | Lõhestatud |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 120 °C |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Halogeenivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |