Kaitsekõri PA6, lõhega
Lõhega kaitsekõri
KAABLI KAITSEKÕRI LÕHEGA NW17
Toote nr 0771990017
EAN 4048539231232
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
Suurepärase kaablikaitse ja paindlikkusega, on isekustuv ja talub äärmuslikke temperatuure. Tugev püsilahendus nõudlikes keskkondades.
Kiire paigaldus
- Lõhega disain võimaldab olemasolevale kõrile kaablite lisamist
Painduv ja vastupidav
- Paindekohtadel püsib lõhe suletuna
- Kindel isegi vibratsiooni korral
UV- ja ilmastikukindel
- Sobib sise- ja välistingimustes kasutamiseks
Mehaaniline kaitse
- Vähendab loomahammustuste ja hõõrdumisest tulenevat kaablikahjustuste ohtu
Kemikaalikindel ega sisalda halogeeni
- Sobib kasutamiseks tööstuskeskkonnas
Märkus
Hea vastupidavus alkoholidele, rasvadele, mineraalõlidele ja kütustele.
Ei ole vastupidav kontsentreeritud, tugevalt oksüdeerivatele hapetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kasutamiseks nt:
- Autotööstuses
- Auto lisaseadmetes
- Masinaehituses / seadmete projekteerimises
- Robootikas/erilahendustes
- Juhtkilbi ehitamises
- Elektritöödes
- Sanitaartöödes
- Välitingimustes PV-süsteemides / PV-katusesüsteemides
- Päikeseparkides
- Tuuleturbiinides/elektrijaamades
![]() | |
Värv | Must |
Nimilaius | 17 mm |
Välisläbimõõt | 21,2 mm |
Siseläbimõõt | 16,6 mm |
Kinnitus | Lõhestatud |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 120 °C |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Halogeenivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |