Kaitsekinnas TIGERFLEX PLUS ECOLINE
Kaitsekinnas TIGERFLEX PLUS ECOLINE
KAITSEKINNAS TIGERFLEX PLUS ECOLINE 8
TIGERFLEX
Toote nr
0899411028
EAN 4065746464970
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ressursisäästlik universaalne kaitsekinnas suurepärase kandmismugavuse ja optie haardumisega tänu ainulaadsele TIGERFLEX kattele
Maksimaalne mugavus
- Pehme õmblusteta ringkoes aluskangas, mis on nahale hea ja istub hästi
- Nitriilvahust hingav TIGERFLEX-i kattekiht
- Elastne kootud kätis
Suurepärane haarduvus ja hea mehaaniline tugevus tänu spetsiaalsele TIGERFLEX-i kattekihile
Aluskangas valmistatud u 88% taaskasutatud PET-pudelitest
Keskkonnasõbralik, 100% plastivaba pakend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kerge ja keskmise raskusega töödeks, mis nõuavad head haaret ja suurt paindlikkust
- Universaalne kinnas mis tahes kvalifitseeritud tööks kaubanduses ja tööstuses
- Ideaalne paigaldus- ja töökojategevuseks, mehaanikatöödeks ja keretöödeks
- Ekspedeerimine, transport ja laomajandus
- Tööks käsitööriistade ja masinatega
Suurus | 8 |
Mõõdik | 15 |
Voodri materjal | Taaskasutatud polüester/elastaan |
Kattekihi materjal | Nitriilvahet TIGERFLEX®-i mustriga |
Standards | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategooria | II |