Kaitsekinnas TIGERFLEX PLUS ECOLINE
Kaitsekinnas TIGERFLEX PLUS ECOLINE
KAITSEKINNAS TIGERFLEX PLUS ECOLINE 11
TIGERFLEX
Toote nr
0899411031
EAN 4065746465007
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ressursisäästlik universaalne kaitsekinnas suurepärase kandmismugavuse ja optie haardumisega tänu ainulaadsele TIGERFLEX kattele
Maksimaalne mugavus
- Pehme õmblusteta ringkoes aluskangas, mis on nahale hea ja istub hästi
- Nitriilvahust hingav TIGERFLEX-i kattekiht
- Elastne kootud kätis
Suurepärane haarduvus ja hea mehaaniline tugevus tänu spetsiaalsele TIGERFLEX-i kattekihile
Aluskangas valmistatud u 88% taaskasutatud PET-pudelitest
Keskkonnasõbralik, 100% plastivaba pakend
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kerge ja keskmise raskusega töödeks, mis nõuavad head haaret ja suurt paindlikkust
- Universaalne kinnas mis tahes kvalifitseeritud tööks kaubanduses ja tööstuses
- Ideaalne paigaldus- ja töökojategevuseks, mehaanikatöödeks ja keretöödeks
- Ekspedeerimine, transport ja laomajandus
- Tööks käsitööriistade ja masinatega
Suurus | 11 |
Mõõdik | 15 |
Voodri materjal | Taaskasutatud polüester/elastaan |
Kattekihi materjal | Nitriilvahet TIGERFLEX®-i mustriga |
Standards | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategooria | II |