Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsekindad Ansell AlphaTec® 58-270

Kemikaalikaitsekinnas Ansell AlphaTec 58-270
TÖÖKINNAS ALPH.58-270 8 HANZA

Toote nr 1931008001

EAN 4046777282658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsekindad Ansell AlphaTec® 58-270

Toote nr 1931008001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keemiakindlad kindad, millel on suurepärane haarduvus ja suur tundlikkus
  • Erikaitse: AlphaTec® 58-270 kaitsekindad on õhukese nitriilkestaga, mis võimaldab EN 374 A-tüüpi kemikaalikaitset koos hingava mugavusega

  • Tugevdatud haare: ANSELL GRIP™ kattekiht tagab parema haardumise, mis muudab käsitsemise turvalisemaks

  • Täiustatud funktsioonid: AlphaTec® 58-270 tööstuskinnaste spetsiaalsed turvakinnaste mansetid muudavad kinnaste selga- ja mahavõtmise lihtsaks, hõlbustades igapäevast kasutamist.

  • Suurenenud tundlikkus: Nende õmblusteta 15-gauge konstruktsioon vähendab stressi ja parandab tundlikkust

  • Suurenenud mugavus: Lisaks salvestab nailonvooder vähem soojust, vähendab higistamist ja pakub suuremat mugavust.

  • Suurendatud vastupidavus: Need AlphaTec® kindad on vastupidavad ja ANSI 4. tasemele vastava kulumiskindlusega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Töötamine kemikaalidega

  • Töötamine õliste ja rasvaste esemetega

  • Kerged montaažitööd keemilistes keskkondades

  • Hooldus

  • Rafineerimistehased – nafta ja naftasaadused

Suurus

8

Materjal

Nitriil

Siseviimistlus

Nailon (polüamiid)

Standardid

ISO 18889, EN 388:2016, EN 374 - 1, EN 374 - 5

Kategooria

0 - ei ole kohaldatav

Pikkus

300 mm

Värv

Hall, Roheline

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave