Kaitsekindad Ansell AlphaTec® 58-270
Kemikaalikaitsekinnas Ansell AlphaTec 58-270
TÖÖKINNAS ALPH.58-270 10 HANZA
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
Keemiakindlad kindad, millel on suurepärane haarduvus ja suur tundlikkus
- Erikaitse: AlphaTec® 58-270 kaitsekindad on õhukese nitriilkestaga, mis võimaldab EN 374 A-tüüpi kemikaalikaitset koos hingava mugavusega
- Tugevdatud haare: ANSELL GRIP™ kattekiht tagab parema haardumise, mis muudab käsitsemise turvalisemaks
- Täiustatud funktsioonid: AlphaTec® 58-270 tööstuskinnaste spetsiaalsed turvakinnaste mansetid muudavad kinnaste selga- ja mahavõtmise lihtsaks, hõlbustades igapäevast kasutamist.
- Suurenenud tundlikkus: Nende õmblusteta 15-gauge konstruktsioon vähendab stressi ja parandab tundlikkust
- Suurenenud mugavus: Lisaks salvestab nailonvooder vähem soojust, vähendab higistamist ja pakub suuremat mugavust.
- Suurendatud vastupidavus: Need AlphaTec® kindad on vastupidavad ja ANSI 4. tasemele vastava kulumiskindlusega.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Töötamine kemikaalidega
- Töötamine õliste ja rasvaste esemetega
- Kerged montaažitööd keemilistes keskkondades
- Hooldus
- Rafineerimistehased – nafta ja naftasaadused
Suurus | 10 |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Nailon (polüamiid) |
Standardid | ISO 18889, EN 388:2016, EN 374 - 1, EN 374 - 5 |
Kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus | 300 mm |
Värv | Hall, Roheline |