Kaitsekiiver SH 3000 MULTI MIPS
Kaitsekiiver SH 3000 MULTI MIPS
KAITSEKIIVER SH3000 MULTI MIPS VALGE
Toote nr 0899200341
EAN 4099618029806
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
Individuaalselt reguleeritav, ergonoomiline ja mitmeotstarbeline MIPS-turvasüsteemiga kaitsekiiver
Kaitse läbi MIPS turvasüsteemi
- Patenteeritud madala hõõrdumisega kest võimaldab teatud juhtudel 10-15 mm liikumist mitmes suunas
- Vähendab peale mõjuvaid pöörlemisjõude
- Vähendab ajukahjustuse, näiteks põrutuse riski
- Kaitseb tõhusalt langevate esemete eest kaldus lööginurgaga, imiteerides aju enda kaitsesüsteemi
Tänu lühikesele, kõvale kiivri nokale takistuseta ülesvaade
Reguleerimismehhanism
- Individuaalselt kohandatav
- Mugav EPS kaitsekiivri sisekest
Suurepärane sobivus ja optimaalne ohutus
- Kvaliteetne neljapunktiline lõuarihm
- Pidevalt reguleeritava kõrgusega, kaela kaitsmiseks allapoole pikendatud
- Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat
Ülihea mugavus
- Paisutavast polüstüreenist sisekest pehmete patjade ja tuulutusavadega
- Kerge
Optimaalne ja kiire laiuse reguleerimine tänu pöörlevale rattasüsteemile
Lihtne kombineerida muu varustusega
- 30 mm sisetaskud võimaldavad paigaldada kuulmiskaitsmeid
- Neli suurt kinnitusklambrit LED-lampide või täisnägemisprillide jaoks
Testitud vastavalt:
- EN 12492 (kõrguses töötamiseks mõeldud töökiiver/mägironimiskiiver) – lõuarihma purunemiskoormus >500 N
- EN 397 (tööstuslik kiiver) - lõuarihma purunemiskoormus 150-250 N (sobib kasutamiseks väga madalatel temperatuuridel, kaitseb sulametalli pritsmete eest (MM = sulametall), hea külgstabiilsus (LD = külgmine deformatsioon)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Valge |
Min/max suurus | 51 cm-63 cm |
Kiivri siseosa | EPS-sisekest |
EN standard | 397, 12492 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Materjal | ABS |
Säilivusaeg alates tootmisest | 48 Month |
Kasutusperiood | 48 Month |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!