Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsekiiver SH 3000 MULTI

Kaitsekiiver SH 3000 MULTI
KAITSEKIIVER SH3000 MULTI VALGE

Toote nr 0899200338

EAN 4099618029783

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsekiiver SH 3000 MULTI

Toote nr 0899200338

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kohandatav, ergonoomiline ja mitmeotstarbeline kaitsekiiver

Tänu lühikesele kiivri nokale takistuseta ülesvaade



Reguleerimismehhanism


  • Individuaalselt kohandatav

  • Mugav EPS kaitsekiivri sisekest


Suurepärane sobivus ja optimaalne ohutus


  • Kvaliteetne neljapunktiline lõuarihm, mis on eelmonteeritud vastavalt standardile EN 12492

  • Pidevalt reguleeritava kõrgusega, kaela kaitsmiseks allapoole pikendatud

  • Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat


Ülihea mugavus


  • Paisutavast polüstüreenist sisekest pehmete patjade ja tuulutusavadega

  • Kerge


Optimaalne ja kiire laiuse reguleerimine tänu pöörlevale rattasüsteemile



Lihtne kombineerida muu varustusega


  • 30 mm sisetaskud võimaldavad paigaldada kuulmiskaitsmeid

  • Neli suurt kinnitusklambrit LED-lampide või täisnägemisprillide jaoks


Testitud vastavalt:


  • EN 12492 (kõrguses töötamiseks mõeldud töökiiver/mägironimiskiiver) – lõuarihma purunemiskoormus >500 N

  • EN 397 (tööstuslik kiiver) - lõuarihma purunemiskoormus 150-250 N (sobib kasutamiseks väga madalatel temperatuuridel, kaitseb sulametalli pritsmete eest (MM = sulametall), hea külgstabiilsus (LD = külgmine deformatsioon)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Valge

Min/max suurus

51 cm-63 cm

Kiivri siseosa

EPS-sisekest

EN standard

397, 12492

Temperatuuritingimused min

-30 °C

Materjal

ABS

Säilivusaeg alates tootmisest

48 Month

Kasutusperiood

48 Month

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
4-punktiline lõuarihm SH 2000 ja SH 3000 kaitsekiivrite jaoks

LÕUARIHM PHEOS KIIVRILE

Lõuarihm DIN EN 397 rakendamiseks
x 1 tk
Bajonettühendusega kõrvaklapid

KÕRVAKLAPID KIIVRILE WNA 200/H BAJONETT

SH 3000 kaitsekiivrile paigaldamiseks
x 1 tk
Visiir SH 3000 kaitsekiivrile

TÄISVISIIR SH 3000 KIIVRILE

Lihtne kinnitamine ja eemaldamine
x 1 tk
Poolvisiir SH 3000 kaitsekiivri jaoks

POOLVISIIR SH3000

Optimaalne kaitse koos kaitsekiivriga SH 3000
x 1 tk
Poolvisiiri adapter SH 3000 kaitsekiivri jaoks

ADAPTER POOLVISIIRILE SH3000

Praktiline adapter poolvisiiri SH 3000 kaitsekiivrile kinnitamiseks
x 2 tk
Visiiri adapter SH 3000 kaitsekiivri jaoks

ADAPTER VISIIRI/KÕRVAKL. SH3000 KIIVRILE

Praktiline adapter kõrvaklappide ja visiiride kaitsekiivrile kinnitamiseks
x 2 tk
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
Selle toote varuosad:
Hügieenikomplekt SH 3000 MULTI jaoks

HÜGIEENIKOMPLEKT SH3000 MULTI

SH 3000 MULTI kaitsekiivri pehmed varupadjad