Kaitsekiiver Kaitsekiiver Spider tellingutööde jaoks
Kaitsekiiver tellingud
KAITSEKIIVER SPIDER NEOONKOLLANE
Toote nr 0899200275
EAN 4046777237948
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
Kerge, ergonoomiline kiiver
- Mugav vahust polster
- Täiuslik ventilatsioon
- Pöördreguleerija optimaalseks sobivuseks
- Pealambi kinnituskoht
- Spetsiaalse kujuga kiiver suurendab üles nähtavust
- ABS-ist valmistatud kiiver
Täielikult reguleeritav lõuarihm
Lõuarihm on mõeldud kiivri peas hoidmiseks kukkumise ajal
Purunemistugevus 25 daN
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Neoonkollane |
Min/max suurus | 52 cm-63 cm |
Kiivri siseosa | 0 - ei ole kohaldatav |
EN standard | 397 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Materjal | ABS |
Säilivusaeg alates tootmisest | 10 Years |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!