Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaitsega turvalukk 38 mm Abus

Sulamist tabalukk, PVC-kattega terassilmus
TURVALUKK H38MM KOLLANE

Toote nr 9501006908

EAN 4062856459414

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaitsega turvalukk 38 mm Abus

Toote nr 9501006908

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumist turvalukk komposiitkaitsega terassilmusega
  • Saab kasutada ka elektriseadmetes

  • Sobib kasutamiseks kõigi lukustustoodetega

  • Silmuse sisemõõdud 38 x 20 mm, läbimõõt 6 mm

  • Värvivalikus on must, sinine, oranž, punane, kollane, roheline
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Klambri läbimõõt (10)

6,5 mm

Värv (20)

Kollane

Korpuse laius (30)

40 mm

Korpuse paksus (40)

20 mm

Tabaluku looga materjal (50)

Teras

Korpuse materjal (60)

Alumiinium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave