Kahvlliigend koos splindiga DIN 71751, tsingitud, sinise passiveeringuga (A2K)
DIN 71751 kahvelliigend tsingitud teras
KAHVELLIIGEND M8 48/32MM DIN71751-A
Toote nr 026800832
EAN 4011231315722
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
Ühenduskeere (D) | M8 |
Poldi läbimõõt (d1) | 8 mm |
Pikkus poldi keskkohani (l1) | 48 mm |
Soone pikkus (l2) | 32 mm |
Laius (l3) | 16 mm |
Standardid | DIN 71751 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Sokknõeltega |
Vorm | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |