Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahest otsast silmustega mutrivõti, eriti pikk

Silmusvõti eriti pikk
SILMUSVÕTI 12X14MM EXTRA PIKK

Toote nr 0714235124

EAN 4053479369464

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kahest otsast silmustega mutrivõti, eriti pikk

Toote nr 0714235124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurte pingutus- ja vabastusjõudude jaoks.
  • Kuju: Meetermõõdustik

  • Kinnitus: POWERDRIV, silmus

  • Standard: Võtme mõõt DIN 475 Osa II järgi

  • Materjal: Kroomvanaadiumteras

  • Pind: Kroomitud, mati satiinviimistlusega

  • Geomeetria: Sirge, väga õhuke silmus raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalliigendi võlli äärik, teljeliigend, kuulliigend ja tugiliigend, teljeühenduse liigendid.

Võtme mõõt

12 x 14 mm

Pikkus (L)

327 mm

Rõnga paksus (a1)

9,7 mm

Rõngastihendi paksus 2 (a2)

10,8 mm

Rõnga välisläbimõõt (d1)

17,2 mm

Rõnga välisläbimõõt 2 (d2)

20 mm

Keermeta osa paksus

4,5 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave