Kahepoolne teip Valge 19mm x 50m
Adhesive mirror tape 27101
KAHEPOOLNE TEIP 19MMX50M VALGE
Toote nr 9501015922
EAN 4099618193330
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
Klaasi-, metalli- ja plastpindadele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kleepuv alus | Erivaik |
Tugimaterjal | Vahtpolüetüleen |
Värv | Valge |
Laius | 19 mm |
Pikkus | 50 m |
Paksus | 1 mm |
Katkevenivus | 150 % |
Liimimisjõud 25 mm juures | 45 N |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 40 °C |
Min lõplik tugevus | 24 h |
Niiskustakistus | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50% |