Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kahepoolne teip Ultratack

Kahepoolne teip
KAHEP.TEIP 19MMX0.2MMX25M LÄBIP.

Toote nr 0894909011

EAN 4061975713698

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kahepoolne teip Ultratack

Toote nr 0894909011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevalt kleepuv kahepoolne PET-teip kasutamiseks sise- ja välistingimustes

Kuumakindlus kuni 200 °C - lühiajaline



Eriti suur ja pikaaegne liimimistugevus


  • Suurepärane nakketugevus

  • Lahustiga akrülaatliim, suure nihketugevusega


Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes


Suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele ja ilmastiku mõjudele

Märkus

Ideaalne töötlemistemperatuur u +10 °C kuni 49 °C. Hoida temperatuuril +10 °C kuni +30 °C. Maksimaalne temperatuuritaluvus +200 °C (lühiajaline).

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Plastosade, näiteks ABS-i, polüesteri, EPDM-i jne ühendamine autotööstuses. Profiilide ja dekoratiivliistude paigaldamine mööblitööstuses. Elektroonikaseadmete tarvikute ühendamine.


Paneelide paigaldamine, POS-materjal, trükiviimistlus ja üldrakendused. Lehtalumiiniumi ühendamine. Painduvate ja jäikade materjalide ühendamine ja lamineerimine.

Juhised

Enne toote paigaldamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning puhtad tolmust, rasvast, õlist jm saasteainetest.

Kleepuv alus

Lahustiakrülaat

Tugimaterjal

PET kile

Värv

Läbipaistev

Rulli laius

19 mm

Rulli pikkus

25 m

Paksus

0,20 mm

Min/max töötlemistemperatuur

10 to 49 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 100 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

200 °C

Ultraviolettkindlus

Suurepärane

Niiskustakistus

Jah

Liimimisjõud 25 mm juures

24 N

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

2 Years / temperatuuril 10 °C kuni 35 °C, päikesevalguse käes, soojusallikateta

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave