Kahepoolne teip
Kahepoolne teip
KAHEPOOLNE TEIP 19MMX50M VALGE
Toote nr 5854015922
EAN 4099618101120
Suurepärane kokkusobivus erinevate pindadega
- Kleeplint sobib paljude erinevate materjalidega liimimiseks
- Summutab vibratsiooni ja kompenseerib erinevate vertikaalse paisumisteguriga osade ühendamist
Suur algne nakkuvus
Nake on paigaldamisel kohe piisavalt püsiv.
Väga vastupidav kulumisele, UV-kiirgusele, ilmastikule, plastifikaatoritele ja kemikaalidele
- Kleeplinti saab kasutada nii siseruumides kui ka õues.
- Kandevaht ei kolletu ja jääb püsivalt elastseks.
RoHS-iga kooskõlas
- Tehke keeruliste pindadega (nt polüpropüleen, polüetüleen, kumm) ning karedate või poorsete pindadega (nt puit, kivi) eelkatsetused.
- Värvitud pindade (eriti pulbervärvitud pindade) nakkuvuse määramiseks tuleb teha eelkatsed.
- Kui liimitakse plastifitseerivaid lisandeid sisaldavaid plaste, võivad plastifikaatorid liimkihti muuta. See vähendab liimaine tugevust.
- Ohutuspeeglite (mida tähistab peegli tagaküljel olev sinine või roheline kile) tootjad soovitavad üldiselt kasutada mehaanilist lisakinnitust.
- Ohutuspeeglitel (mida tähistab sinine või roheline kile) võib kleeplindi liimumisel tekkida probleem kasutatud kile ja liimaine vahelise vastastiktoime tõttu. Eriti kehv on liimumine polüetüleeni- või polüpropüleenipõhistele kiledele. Seetõttu tuleb igal juhul läbi viia eelkatsed. Kuna turvapeeglite jaoks saab kasutada mitmesuguseid erinevaid kilesid, on tungivalt soovitatav kasutada täiendavat mehaanilist kinnitust.
Palun järgige paigaldusjuhiseid.
| KAHEPOOLSE TEIBI PAIGALDAMISJUHISED | |||||
| Kasutatav kahepoolse teibi kogus | |||||
| Peeglikleeplindi laius (mm) | Peegli pindala (cm2) | Peegli paksus (mm) | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
| 19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| 25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
| 19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
| 25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
| 19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
| 25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
| 19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
| 25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
| 19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
| 25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
| 19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
| 25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
| 19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
| Peeglite liimimisel veenduge, et kleeplindi ribad kantaks peale ainult vertikaalselt ja mitmes jaos nihke- ja tõmbejõu vähendamiseks ning nende jõudude jaotamiseks üle kogu liimpinna. Ohutuspeeglitel (mida tähistab sinine või roheline kile) võib kleeplindi liimumisel tekkida probleem kasutatud kile ja liimaine vahelise vastastiktoime tõttu. Eriti kehv on liimumine polüetüleeni- või polüpropüleenipõhistele kiledele. Igal juhul on seega vaja teha eelkatsetused. Kuna ohutuspeeglitel võidakse kasutada mitmesuguseid eri kilesid, on rangelt soovitatav kasutada mehaanilisi lisakinnitusi. Sanitaar- või välitingimustes soovitame suurendada pealekantava teibi hulka. | |||||
| Teibi loetletud pikkused tuleb jagada nelja külje ümber. | |||||
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Andmelehed(X)
Saab kasutada erinevatel materjalidel peeglite paigaldamiseks garderoobi- ja magamistoa-, elutoa- ja vannitoamööbli kokkupanemisel, aknaliistude kinnitamiseks, dosaatorite ja kronsteinide kinnitamiseks vannitubades, konksude ja väikese tehnika kinnitamiseks siseruumides ja õues. Kleeplint sobib liimimiseks erinevatele pindadele nagu puit, metall, klaas, kivi, kangas, PVC, PC, ABS ja Makrolon.
Peegli kleeplint on inertne mitmesuguste peeglikatete suhtes ning seda soovitavad juhtivad peeglitootjad.
Liimitavad pinnad peavad olema kuivad ning tolmu-, rasva- ja silikoonivabad. Soovitame eelpuhastuseks IPA puhastusvahendit.
Nõuetekohase nakkuvuse tagamiseks tuleb teipi piisava jõuga vastu liimitavat pinda suruda.
Optimaalne lõpptugevus saavutatakse 24 tunni möödudes.
Kleepuv alus | Erivaik |
Tugimaterjal | Vahtpolüetüleen |
Värv | Valge |
Laius | 19 mm |
Pikkus | 50 m |
Paksus | 1 mm |
Katkevenivus | 150 % |
Liimimisjõud 25 mm juures | 45 N |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 40 °C |
Min lõplik tugevus | 24 h |
Niiskustakistus | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / temperatuur 20 °C ja õhuniiskus 50% |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!