Kahepoolne takjapael
Kahepoolne takjapael
KAHEPOOLNE TAKJAPAEL 20MMX25M
Toote nr 0894850010
EAN 4050642552913
Väga kvaliteetne, tihe takjamaterjal
Loob turvalise ühenduse.
Korduvalt avatav ja suletav
Teipi saab kulude vähendamiseks kasutada mitu korda.
Paindlikud rakendused
Teibi saab lõigata soovitud pikkuseks, mistõttu see sobib ideaalselt mitmekülgseks kasutamiseks.
Lihtne eemaldada, pindadel õrn
Ühendused saab kergesti eemaldada, sest liimi ei kasutata.
Teip ei sobi esemete kinnitamiseks transportimise ajal.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
- Kaablite komplekteerimiseks ja sorteerimiseks nt elektri- või autotööstuses, ehitusplatsidel, näitusebokside ehitamisel või ürituste tehnoloogias.
- Torude ja voolikute jms kokkusidumiseks ja kinnitamiseks.
- Taimede kinnitamiseks nt puukoolides.
- Kinnitusabi monteerimisel ja liimimisel.
- Lahtiste VKP-teibi rullide kooshoidmiseks.
Materjal | Polüpropüleen/veluur |
Värv | Must |
Pikkus | 25 m |
Laius | 20 mm |
Paksus | 1,35 mm |
Max. temperatuurikindlus | 150 °C |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 7 N/cm² |
Min pikisuunaline rebenemiskindlus | 120 N/cm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!