Kahe otsaga otsik, miinus, peenmehaanika
Kahe otsaga miinus otsik, peenmehaanika
OTSIK 0,3X1,5MM-0,4X2,0MM 4X28MM
Toote nr
0614480200
EAN 4062856124176
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Peenmehaaniku magasinkruvikeerajale
- Kinnitus: 4 mm
- Kinnituse tüüp: Kuuskant
- Materjal: S2
- Pind: Tsinkfosfaaditud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne kasutamiseks elektroonikas ja peenmehaanikas
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,3 x 1,5 mm |
Lõikeserva 2 paksus x lõikeserva 2 laius | 0,4 x 2 mm |
Kinnitus | 4 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 28 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!