Kahe otsaga otsik, kuuskant, peenmehaanika
Kahe otsaga otsik, kuuskant, peenmehaanika
P.MEH.KRUVIK OTSIK 6KANT 2,5/3MM 4X28MM
Toote nr
0614480301
EAN 4062856134250
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Peenmehaaniku magasinkruvikeerajale
- Kinnitus: 4 mm
- Kinnituse tüüp: Kuuskant
- Materjal: S2
- Pind: Tsinkfosfaaditud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne kasutamiseks elektroonikas ja peenmehaanikas
Otsa suurus | HEX 2,5 mm, HEX 3 mm |
Otsa tüüp | Kuuskant pesale |
Kinnitus | 4 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 28 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!