Kahe otsaga otsik, kuuskant, peenmehaanika
Kahe otsaga otsik, kuuskant, peenmehaanika
P.MEH.KRUVIK OTSIK 6KANT 1,5/2MM 4X28MM
Toote nr
0614480300
EAN 4062856134243
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Peenmehaaniku magasinkruvikeerajale
- Kinnitus: 4 mm
- Kinnituse tüüp: Kuuskant
- Materjal: S2
- Pind: Tsinkfosfaaditud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne kasutamiseks elektroonikas ja peenmehaanikas
Otsa suurus | HEX 1,5 mm, HEX 2 mm |
Otsa tüüp | Kuuskant pesale |
Kinnitus | 4 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 28 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!