Kahe liigendiga padrunvõti
Liigendhülssvõti POWERDRIV
LIIGENDHÜLSSVÕTI 13X17MM
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
- Kinnitus: POWERDRIV. 12-kant-padrunvõti
- Materjal: kroomvanaadiumteras
- Pind: mattkroomitud
- Geomeetria: mõlemad otsad pööratavad 90°
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutamiseks kitsastes kohtades ja väljaulatuvate servade ümber.
![]() | |
Võtme mõõt | 13 x 17 mm |
Pikkus (L) | 250 mm |
Käepideme laius (b) | 13,5 mm |
Käepideme paksus (c) | 7 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 24 mm |