Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsineeditangid

Tõmbneeditangid ZEBRA
ZEBRA NEEDITANGID

Toote nr 091512

EAN 4011231857550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsineeditangid

Toote nr 091512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max needi läbimõõt

2,4-4 mm

Materjal

Teras

Kaal

590 g

Käsineeditangid kaasas:
1 x
Otsik Tõmbneeditangidele

OTSIK 3.0/3.2 0915 12´LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik Tõmbneeditangidele

OTSIK 4.0 0915 12´LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik Tõmbneeditangidele

OTSIK 4.8/5.0 0915 12´LE

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Otsik Tõmbneeditangidele

OTSIK 2.4 0915 12-LE
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
Selle toote varuosad:
Lõuad Käsitõmbneeditangidele

VARULÕUAD 0915 12-LE