Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsiketassaag HKS 65-E POWER

Käsiketassaag HKS 65-E POWER
KÄSIKETASSAAG HKS 65-E POWER

Toote nr 57066000

EAN 4053479289588

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsiketassaag HKS 65-E POWER

Toote nr 57066000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1800 W väikese kaalu ja suure lõikamiskiirusegakäsiketassaag. Juhtsoontega plaat täpsete lõigete tegemiseks

Ergonoomiline disain


  • Väike kaal mugavaks käsitsemiseks

  • Valualumiiniumist alusplaat


Töö kiire edenemine


Stabiilsuselektroonika hoiab töötamisel pöörete arvu stabiilsena.



Reguleeritav kiirus


Kiiruse eelvalik erinevate materjalide lõikamiseks.



Nii kasutaja kui mootori kaitse


Sujuvkäivitus



Tolmuemaldus


Würth tööstusliku tolmuimejaga koos kasutamisel puudub tööpiirkonnas peaaegu saepuru.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1800 W

Min/max tühikäigu kiirus

2300-5000 U/min(rpm)

Min/maks pöörlemiskiirus nimikoormusel

1400-4000 U/min(rpm)

Sobiv ava läbimõõdule

30 mm

Max saetera läbimõõt

190 mm

Min/max kaldnurk

0-45 Degree

Max lõikamissügavus 90 kraadi juures

65 mm

Max lõikamissügavus 45 kraadi juures

48 mm

Alusplaadi pikkus x alusplaadi laius

327 x 203 mm

Masina kaal

5,2 kg

Kaabli pikkus

4 m

Käsiketassaag HKS 65-E POWER kaasas:
1 x
Käeshoitav ketassaeleht

SAEKETAS PUIDULE 24 HAMMAST Ø190MM

Kirjeldus: Universaalne mobiilseks kasutuseks
Kogus: 1 x
Hexagon key
1 x
Hexagon key

OFFSET SCREWDRIVER 1907950006

Kogus: 1 x
Suction adapter
1 x
Suction adapter

SP-BAND

Kogus: 1 x
Parallel stop
1 x
Parallel stop

SP-ANGLE

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käeshoitav ketassaeleht

SAEKETAS PUIDULE 40 HAMMAST Ø190MM

Universaalne mobiilseks kasutuseks