Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352
Käsikeermestaja HSS DIN 352 vahepealne
2-KEERMEPUUR M16 HSS
Toote nr 06402 16
EAN 4011231532105
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja kolmandat keermetappi
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Standardid  | DIN 352  | 
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt  | M16  | 
Samm  | 2,0 mm  | 
Pikkus  | 80 mm  | 
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)  | 32 mm  | 
Võlli läbimõõt  | 12 mm  | 
Nelikandi suurus  | 9 mm  | 
Südamiku ava läbimõõt  | 14,0 mm  | 
Materjal  | HSS  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!