Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352

Käsikeermestaja HSS DIN 352 vahepealne
2-KEERMEPUUR M12 HSS

Toote nr 06402 12

EAN 4011231532068

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352

Toote nr 06402 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja kolmandat keermetappi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 352

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M12

Samm

1,75 mm

Pikkus

75 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

28 mm

Võlli läbimõõt

9 mm

Nelikandi suurus

7 mm

Südamiku ava läbimõõt

10,2 mm

Materjal

HSS

Keerme tüüp

M

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 1 M1-10

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 2 M4-12

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 3 M5-20

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 4 M9-27

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 5 M12-33

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 6 M18-42

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel