Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352
Käsikeermestaja HSS DIN 352 kooniline
1-KEERMEPUUR M6 HSS
Toote nr 06401 6
EAN 4011231531993
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
Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja teist ja kolmandat keermetappi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 352 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Samm | 1,0 mm |
Pikkus | 56 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 19 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Nelikandi suurus | 4,9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 5,0 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | M |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!