Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352
Käsikeermestaja HSS DIN 352 kooniline
1-KEERMEPUUR M20 HSS
Toote nr 06401 20
EAN 4011231531894
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja teist ja kolmandat keermetappi
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Standardid  | DIN 352  | 
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt  | M20  | 
Samm  | 2,5 mm  | 
Pikkus  | 95 mm  | 
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)  | 34 mm  | 
Võlli läbimõõt  | 16 mm  | 
Nelikandi suurus  | 12 mm  | 
Südamiku ava läbimõõt  | 17,5 mm  | 
Materjal  | HSS  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!