Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352
Käsikeermestaja HSS DIN 352 kooniline
1-KEERMEPUUR M16 HSS
Toote nr
06401 16
EAN 4011231531849
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja teist ja kolmandat keermetappi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 352 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Samm | 2.0 mm |
Pikkus | 80 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 32 mm |
Võlli läbimõõt | 12 mm |
Nelikandi suurus | 9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 14.0 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | M |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!