Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352

Käsikeermestaja HSS DIN 352 kooniline
1-KEERMEPUUR M10 HSS

Toote nr 06401 10

EAN 4011231531788

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352

Toote nr 06401 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja teist ja kolmandat keermetappi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 352

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M10

Samm

1,5 mm

Pikkus

70 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

24 mm

Võlli läbimõõt

7 mm

Nelikandi suurus

5,5 mm

Südamiku ava läbimõõt

8,5 mm

Materjal

HSS

Keerme tüüp

M

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 1 M1-10

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 2 M4-12

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 3 M5-20

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 4 M9-27

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 5 M12-33

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 6 M18-42

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel