Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 2181
Käsikeermestaja HSS DIN 2181 kooniline
1-KEERMETAPP M14X1.5 HSS
Toote nr 064211415
EAN 4011231533294
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
Keermetapp sälgulise kujuga A meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi DIN 13 järgi läbivatesse ja pimedatesse avadesse terases, värvilistes metallides ja malmist materjalirühmades kuni tugevusega 800 N/mm².
MärkusTäieliku keerme valmistamiseks on vaja ka kolmandat keermetappi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 2181 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF14 |
Samm | 1,5 mm |
Pikkus | 70 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |
Võlli läbimõõt | 11 mm |
Nelikandi suurus | 9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 12,5 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | MF |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!