Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa
Käsikeermestaja komplekt HSS DIN 352, 3 osa
KEERMETAPI KOMPL. M10 HSS
Toote nr 063910
EAN 4011231531528
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
Koosneb keermetapist (vorm A), teisest keermetapist (vorm D) ja kolmandast keermetapist (vorm C) meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse ja pimedatesse avadesse terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Tooteteave
Andmelehed(X)
Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!