Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa

Käsikeermestaja komplekt HSS DIN 352, 3 osa
KEERMEPUURI KOMPL. M3 HSS

Toote nr 06393

EAN 4011231531665

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa

Toote nr 06393

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koosneb keermetapist (vorm A), teisest keermetapist (vorm D) ja kolmandast keermetapist (vorm C) meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse ja pimedatesse avadesse terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 352

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Samm

0,5 mm

Pikkus

40 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

11 mm

Võlli läbimõõt

3,5 mm

Nelikandi suurus

2,7 mm

Südamiku ava läbimõõt

2,5 mm

Materjal

HSS

Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa kaasas:
1 x
Käsikeermestaja, teine keermetapp HSS DIN 352

2-KEERMEPUUR M3 HSS

Kirjeldus: Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus: 1 x
1 x
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352

3-KEERMEPUUR M3 HSS

Kirjeldus: Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus: 1 x
1 x
Käsikeermestaja, koonuspuur HSS DIN 352

1-KEERMEPUUR M3 HSS

Kirjeldus: Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 1 M1-10

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 2 M4-12

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 3 M5-20

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 4 M9-27

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 5 M12-33

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Keermepuuri hoidik DIN 1814 jõudlus, reguleeritav

KEERMEP. KÄEPIDE NO 6 M18-42

Jõudlus keermepuuri hoidiku DIN 10 kohase nelikant masinapadruni paigaldamiseks, millel on ümberkujundatud tugevdatud korpus ja rihveldatud varred väga suurte koormuste jaoks.
x 1 tk
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel