Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa
Käsikeermestaja komplekt HSS DIN 352, 3 osa
KEERMEPUURI KOMPL. M12 HSS
Toote nr 063912
EAN 4011231531542
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
Koosneb keermetapist (vorm A), teisest keermetapist (vorm D) ja kolmandast keermetapist (vorm C) meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse ja pimedatesse avadesse terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Tooteteave
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 3 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 352 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M12 |
Samm | 1,75 mm |
Pikkus | 75 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 28 mm |
Võlli läbimõõt | 9 mm |
Nelikandi suurus | 7 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 10,2 mm |
Materjal | HSS |
Käsikeermestaja komplekt HSS, DIN 352 3 osa kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Lõikevormiga A meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades tugevusega kuni 800 N/mm²
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Lõikevormiga D metriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivate avade ja pimedate avade valmistamiseks terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!