Käsikeermestaja komplekt, HSS 2 osa
Käsikeermestaja komplekt, HSS DIN 2181, 2 osa.
KEERMEPUURI KOMPL. HSS MF20X1,5 2TK
Toote nr 064020 15
EAN 4061975235411
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
Komplekt, mis koosneb keermetapist (kuju A) ja kolmandast keermetapist (kuju C) meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt standardile DIN13 läbivatesse ja pimedatesse avadesse terasest, värvilistest metallidest ja malmist materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevuseni.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Meetrilise peenikeermiku lõikamiseks vastavalt DIN 13 standardile.
Osade arv sortimendis/komplektis | 2 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 2181 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF20 |
Samm | 1,5 mm |
Pikkus | 80 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |
Võlli läbimõõt | 16,0 mm |
Nelikandi suurus | 12,0 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 18,5 mm |
Materjal | HSS |
Käsikeermestaja komplekt, HSS 2 osa kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Keermetapp sälgulise kujuga A meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi DIN 13 järgi läbivatesse ja pimedatesse avadesse terases, värvilistes metallides ja malmist materjalirühmades kuni tugevusega 800 N/mm².
Kogus:
1
x
1
x
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 2181
HNDTAP-PLG-DIN2181-HSS-MF20X1,5
Kirjeldus:
Kolmas C-kujulise sisselõikega keermetapp meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi DIN 13 kohaselt läbivatesse ja pimedatesse avadesse terases, värvilistes metallides ja malmist materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevuseni.
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!