Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352

Käsi keermetapp HSS DIN 352 pistik
3-KEERMEPUUR M5 HSS

Toote nr 06403 5

EAN 4011231532495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352

Toote nr 06403 5

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja teist keermetappi

Standardid

DIN 352

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M5

Samm

0,8 mm

Pikkus

50 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

16 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Nelikandi suurus

4,9 mm

Südamiku ava läbimõõt

4,2 mm

Materjal

HSS

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave