Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352

Käsi keermetapp HSS DIN 352 pistik
3-KEERMEPUUR M3 HSS

Toote nr 06403 3

EAN 4011231532457

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352

Toote nr 06403 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja teist keermetappi

Standardid

DIN 352

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Samm

0,5 mm

Pikkus

40 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

11 mm

Võlli läbimõõt

3,5 mm

Nelikandi suurus

2,7 mm

Südamiku ava läbimõõt

2,5 mm

Materjal

HSS

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave