Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352
Käsi keermetapp HSS DIN 352 pistik
3-KEERMEPUUR M16 HSS
Toote nr 06403 16
EAN 4011231532365
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
Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja teist keermetappi
Standardid | DIN 352 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M16 |
Samm | 2 mm |
Pikkus | 80 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 32 mm |
Võlli läbimõõt | 12 mm |
Nelikandi suurus | 9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 14,0 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | M |