Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 352
3-KEERMEPUUR M14 HSS
Toote nr 06403 14
EAN 4011231532341
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
Trimmi lõikevormiga C meetriliste ISO standardkeermete valmistamiseks käsitsi vastavalt DIN13 läbivatesse avadesse ja pimedatesse avadesse terasest, värviliste metallide ja malmi materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTäieliku keerme valmistamiseks on lisaks vaja koonust ja teist keermetappi
Standardid | DIN 352 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M14 |
Samm | 2 mm |
Pikkus | 80 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 30 mm |
Võlli läbimõõt | 11 mm |
Nelikandi suurus | 9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 12,0 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | M |