Käsikeermestaja, kolmas keermetapp HSS DIN 2181
Käsi keermetapp HSS DIN 2181 pistik
2-KEERMETAPP M14X1.25 HSS
Toote nr 0642314125
EAN 4011231533423
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
Kolmas C-kujulise sisselõikega keermetapp meetriliste ISO peenkeermete valmistamiseks käsitsi DIN 13 kohaselt läbivatesse ja pimedatesse avadesse terases, värvilistes metallides ja malmist materjalirühmades kuni 800 N/mm² tugevuseni.
MärkusTäieliku keermestuse valmistamiseks on vaja ka koonus keermetappi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 2181 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | MF14 |
Samm | 1,25 mm |
Pikkus | 70 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 22 mm |
Võlli läbimõõt | 11 mm |
Nelikandi suurus | 9 mm |
Südamiku ava läbimõõt | 12,8 mm |
Materjal | HSS |
Keerme tüüp | MF |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!