Käsihoovaga vaadipump
Käsihoovaga vaadipump, plast
TÜNNIPUMP 200L WÜRTH
Toote nr 0891621
EAN 4011231825726
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
Isetõmbav vastupidav polüpropüleenist käsihoobpump Vitoni tihenditega
- Lukustusrõngas turvaliseks hoidmiseks
- 2-tolline vaadiühendus
- Teleskoop-pumbatoru 60 and 200 l vaatidele, reguleeritav 500 kuni 900 mm
- Voolu kiirus: u 300 ml käigu kohta
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib õlide kuni SAE 40, mootoriõli, diisliõli, hüdraulikaõli, käigukastiõli, AdBlue, jahutusvedeliku, klaasipesuvedeliku ja vee ülekandmiseks.
Materjal | PLA |
Värv | Must, Punane |
Min toru pikkus | 500 mm |
Max toru pikkus | 900 mm |
Ühenduskeere | 2 tolli |