Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele

Määrdeprits PRO
MÄÄRDEPRITS PRO

Toote nr 098600

EAN 4011231917315

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele

Toote nr 098600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele
  • Ühe vajutusega kuni 1,5 cm³ määret

  • Töösurve 400 baari

  • Maksimaalne surve üle 800 baari

  • Tööjõud 50 kuni 330 N toitesurvega alates 50 kuni 400 baari

  • Vastab standardile DIN 1283 (M10x1) ja on testitud vastavalt standarditele TÜV/GS, BLT ja DLG

  • Tarnitakse tugevdatud kummivoolikuga ja otsikuga (M10x1)
Märkus

Tarnitakse tugevdatud kummivoolikuga ja otsikuga (M10x1)

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

400 g tuubidele (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) või 500 cm³ lahtisele määrdele

Materjal

Teras

Töörõhk max

800 bar

Pikkus

370 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1319,099 g

Söötmismaht ühe käigu kohta

1,5 cm³

Käsihoovaga määrdepress 400 g tuubidele kaasas:
Reinf rubb hose, hand-lev grease gun
1 x
Reinf rubb hose, hand-lev grease gun

RBRHOSE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-M10X1-30CM

Kogus: 1 x
1 x
Otsik hoovaga määrdepritsile

MÄÄRDEPRITSI OTSIK M10X1

Kogus: 1 x