Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kärupistiku üleminek Üleminek 13-kontaktiline 7-kontaktiline 12V

Kärupistiku üleminek 13pi 7pin 12 V
KÄRUPISTIKU ÜLEMINEK 13PIN 7PIN

Toote nr 05553134

EAN 4038898528203

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kärupistiku üleminek Üleminek 13-kontaktiline 7-kontaktiline 12V

Toote nr 05553134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne, kiire ja puhas lahendus



Pistikupesade ja pistikute väiksem kaal



Ühendus


  • Puksiirsõiduki 13-kontaktiline pistikupesa

  • Haagise 7-kontaktiline pisitkupesa
Märkus

Ühendada saab ainult funktsioone 1 kuni 7, mis vastavad standardile ISO 1724 või ISO 11446

Kaitseklass paigaldatud olekus: IP 54



7-kontaktiline ots vastab standardile ISO 1724



13-kontaktiline ots vastab standardile ISO 11446

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

7- ja 13-kontaktilise süsteemi ühendamiseks kasutatakse adaptereid

Pikkus

6 cm

Nominaalpinge

12 V/DC

IP kaitseklass

IP 54

ISO

1724, 11446

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave